missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Trolley with wooden wall 1,080 x 613 mm - 500 kg - PU wheels

Brand:  Manutan A707486

Encompass_Preferred

Trolley with wooden wall 1,080 x 613 mm - 500 kg - PU wheels

Product Code. 17785736

  • 356.82 € / Each
Kun null tilbage
Estimated Shipment: 07-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.