missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Tube Mill Control, UK-Plug
GREENER_CHOICE

Product Code. 15641224 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Plug Type:
UK plug
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Type unitSize
15641224 UK plug Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15641224 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020000279
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tube Mill control is a batch mill with disposable grinding chamber, eliminating the possibility of cross-contamination and the effort of cleaning.

  • Griding chamber and cover are made of transparent material so tests can be observed at any time
  • Mill can be used for hard (Mohs hardness up to 5), dry and brittle materials
  • Especially suitable for grinding seeds such as corn and wheat
  • Mill will only start when the hood is closed, error message will display
  • Drive and grinding chamber secured with a labyrinth seal - no dust can escape from the chamber or penetrate the drive
  • Clearly arranged, multilingual OLED-display
  • Timer, adjustable from 5 seconds to 3 minutes
  • USB interface for control and documentation of all the parameters
  • Interval operation available
  • Infinitely variable speed from 5000 to 25000 rpm
  • Various operating modes
  • Adjustable safety speed and safety time
  • Programmable and storable test conditions
  • Error code display
  • Easy operation with touch keypad
  • Quiet operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Tube Batch Mill
Capacity (Metric) 40 mL
Dimensions (L x W x H) 300 x 180 x 170 mm
Display Type OLED, multilingual
For Use With (Application) Grinding of Hard, Dry and Brittle Materials
Grinding Time 5 sec. to 3 min.
Hardness 5 Mohs max.
Height (Metric) 170 mm
Interface USB
Length (Metric) 300 mm
Material Stainless Steel
Particle Size 10 mm max.
Plug Type UK plug
Speed 5000 to 25,000 rpm
Weight (Metric) 2.7 kg
Width (Metric) 180 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.