missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Twin Reading Digital Thermometer
Description
- Twin reading thermometer ideally suited to read temperature in a fridge or freezer or outdoor temperature and room temperature simultaneously
- Max min recording facility
- Celsius and fahrenheit switchable
- 2 m cable to external sensor
- Magnetic fixture on back of meter
- -20°C to +50°C/0°F to 120°F
- 1x AAA battery supplied
Specifica
Specifica
| Display Dimensions | 21 x 47 mm |
| Disposable | Reusable |
| Emissivity | No |
| For Use With (Application) | Read Temp in a Fridge or Freezer |
| Height (English) | 2.48 in. |
| Height (Metric) | 6.3 cm |
| Includes | 2 m Cable to External Sensor |
| Length (Metric) | 6.3 cm |
| Material | Plastic |
| Measurement Time | 10 sec. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?