missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters

Product Code. 10216854 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection or 15 mL Corex /Kimble Tube
100 mL Round-bottom Tube
12 x 124 mm Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Blood Collection Tube
15 mL Conical Tube
20 mL Round-bottom Tube
25 mL DIN Round-/Flat-bottom Tube
25 mL Universal Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Conical Tube
50 mL DIN Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
Pakningsstørrelse:
Pack of 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10216854

Brand: Thermo Scientific™ 75003804

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.

Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.

Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
  • Maximum tube capacity: 4 × 100mL
  • Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Type Rotor Tube Adapter
Capacity 25 mL Universal Tube
Max. Tube Diameter 25.5 mm
Max. Tube Length 118 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.