missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde Suspended-Level Viscometers
Beschreibung
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Ubbelohde Suspended-Level Viscometer |
| Viscosity Range | 60 to 300 cSt |
| ASTM Numbers | D445-IP71, D446 |
| Certifications/Compliance | D446 |
| Size | 2C |
| Volume (Metric) | 18 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?