missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Features: radio signal atomic clock automatically sets correct date/time; calendar displays month/date and day
- Temperature range: -5°C to 50°C (23°F to 122°F); resolution: 0.1°C; accuracy: ±1°C
- Supplied with wall mount, bench stand, batteries, Traceable™ Certificate
Informations sur la commande
DisplayType
Spécification
Spécification
| Product Type | UK Signal Atomic Clock |
| Accuracy | ±1°C |
| Temperature Range (Metric) | -5°C to +50°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Quantity | 1 Each |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?