Learn More
Brady™ Ultra Aggressive Adhesive Multipurpose Continuous Polyester Label Tape for M6/M7 Printers
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester is ideal for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.
Brand: Brady™ 173911
Beschreibung
- Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
- Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
- UL approved, CSA accepted
- Service temperature of -40 to +248°F (-40 to +120°C)
- Made of B-483 polyester material
Spezifikation
| Not Autoclavable | |
| Permanent Rubber | |
| White | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +120°C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0.5 in. | |
| M6C-500-483 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, RoHS Compliant, UL Recognized | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +248°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. x 0.5 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.