missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | Microfiber |
| Size | 39 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1740 |
| Toe Material | Steel |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?