missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks

Code produit. 15789549 Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
12 Boxes (2 in.)
15 (2in.) boxes
16 (2in.) boxes
20 (2in.) boxes
24 (2in.) boxes
9 (2in.) boxes
Dimensions (L x W x H):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
missing translation for 'unitSize'
Each

Code produit. 15789549

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.

  • Holds standard cryoboxes
  • Drawers offer easy-access to the boxes
  • Made of high quality stainless steel

Spécification

Product Type Drawer Rack
Holds 20 (2in.) boxes
Material Stainless Steel
For Use With (Application) Standard 2 in. Cryoboxes
For Use With (Equipment) Upright ULT Freezer
Dimensions (L x W x H) 679 x 240 x 140 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis