missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jenway™ UV Ultra-Micro Cuvette

Product Code. 15401570
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 μL
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
15401570 100 μL Each
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15401570

Brand: Jenway™ 8307088

Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Quartz construction Jenway™ Ultra-Micro Cuvette is for use in both the UV and visible range.

  • For use with both UV and visible range
  • 10mm pathlength
  • Quartz construction

Especificaciones

Capacity (Metric) 100 μL
Material Quartz
Path Length 10 mm
For Use With (Equipment) Spectrophotometer
For Use With (Application) UV/Vis Spectrophotometry
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.