missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
- Wraparound style spectacle with excellent field of vision
- Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
- Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
- Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
- 100% UV protection and metal free
Specifikationer
Specifikationer
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Brown |
| Product Type | Protective Eyewear I-vo 9160 |
| Frame Color | Blue, Orange |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?