missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Soft PVC coating on glove maintains dexterity and pliabiity at low temperatures
- Dipped rough finish makes handling wet and slippery materials easier and safer
- Heat sealed sleeve offers liquid resistance and dust protection only
Applications:
- Chemical handling
- Chemical refining
- Cleaning
- Construction work
- Dairy processing
- Fish processing
- Fruit and vegetable processing
- General purpose
- Janitorial use
- Light assembly tasks
- Maintenance
- Refining oil and petrol
Specifications
Specifications
| Back Material | PVC |
| Certifications/Compliance | Standards CATEGORY III, CE Mark, EN 374, EN 388 : 4121 |
| Cuff Material | PVC |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?