missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Supports continuous diafiltration with Vivaflow cassettes
- Securely connects to the Vivaflow feed reservoir
- Works with Sartobind Lab for chromatography with a pump
Specifications
Specifications
| Color Code | Transparent |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 0.12 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 3.1 mm |
| Material | PVC, Polycarbonate |
| Diameter (English) Outer | 0.24 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 6.3 mm |
| Overall Length (English) | 39.4 in. |
| Overall Length (Metric) | 1 m |
| Filter Type | Ultrafiltration |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?