missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Demineralisation Cartridge LP 2800

Product Code. 15427724 Shop All Miele Products
Click to view available options
:
through flow volume: 800 l/h; model: resins
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15427724

Brand: Miele Professional™ 9782590

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Demineralisation cartridge LP 2800, empty, for the manual filling of single use resins

  • Max. through flow volume: 800 l/h
  • Max water inlet temperature 40 °C - pressure from 0.5-10 bar
  • Resin content 19 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Stainless Steel, Plastic
Product Type Water Pre-treatment
Volume (Metric) 19 L
Color Stainless Steel, Black
For Use With (Equipment) Washer-disinfectors
Diameter (Metric) 230 mm
Height (Metric) 570 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt