missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes

Product Code. 10406671
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
190 m x 32 cm
40 x 32 cm
Unit Size:
1 roll
Pack of 420
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) unitSize
10406671 40 x 32 cm Pack of 420
10299831 190 m x 32 cm 1 roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10406671 Supplier ZVG Zellstoff Vertrieb™ Supplier No. 1017100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Use ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes for all your wet wiping sanitary needs. They are a clean and economical alternative for a wide range of applications.

  • Solvent-resistant and washable
  • 100% Polypropylene fabric, blue
  • Featured on a roller or stack
  • Robust and lint-free

Spécification

Product Type Wet Wipes
Length (Metric) 42 cm
Width (Metric) 40 cm
Material Polypropylene
Absorbancy High
Color Blue
Dimensions (L x W) 40 x 32 cm
For Use With (Application) For numerous applications
Packaging Quantity 36 Cartons
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.