missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Foil-Barrier Sample Bags
Description
- Zip to lock
- Resealable
- For cards 95 x 130mm
- For use with 903 protein saver cards
Specifications
Specifications
| Description | Resealable |
| Closure Type | Zip Seal |
| For Use With (Equipment) | 903 Protein Saver cards, 95 x 130 mm |
| Product Type | Sample Bag |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?