missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle

Product Code. 12407401 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
Color:
Amber
Clear
Unit Size:
Pack of 6
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12407401

Brand: DWK Life Sciences W211735

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Delivers stains or indicator solutions drop by drop

  • Complete with a glass stopper
  • A partial turn of the ground glass stopper seals the bottle
  • Manufactured from soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • Not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity 3.38 oz., 100 mL
Capacity (Metric) 100 mL
Capacity (English) 3.38 oz.
Color Clear
Diameter (English) 2.2 in.
Includes Pouring spout
Material Glass
Shape Round
Height (Metric) 120 mm
Product Type Dropping Bottle
Width (English) 2.2 in.
Height (English) 4.72 in.
Diameter (Metric) 56 mm
Closure Type Stopper
Autoclavable Not Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt