missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps

Product Code. 12465512 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Closure Size:
15-415 mm
20-410 mm
Unit Size:
Pack of 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Closure Size unitSize
12465512 7 mL 15-415 mm Pack of 144
12475512 15 mL 15-415 mm Pack of 144
12485512 30 mL 20-410 mm Pack of 144
12495512 60 mL 20-410 mm Pack of 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12465512 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tip dispenses a stream of liquid or noncontrolled drop

  • Made of nonautoclavable, low-density polyethylene
  • Dropper bottles, tips and caps are packaged separately

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacity 0.24 oz., 7 mL
Capacity (Metric) 7 mL
Capacity (English) 0.24 oz.
Color Natural
Diameter (English) 0.74 in.
Includes Streaming tip and Polypropylene cap
Material LDPE
Closure Included Yes
Height (Metric) 62 mm
Height (English) 2.44 in.
Closure Material Polypropylene
Closure Size 15-415 mm
Diameter (Metric) 19 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.