missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear

Product Code. 10297903 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Height (Metric):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diameter (Metric) Outer:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graduated:
No
Yes
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10297903

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W986281NG

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Silicone-lined, black phenolic screw caps faced with PTFE.

Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe

Manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Liner) PTFE/Silicone
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 12 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (Metric) 0.1 mL
For Use With (Application) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduated No
Style Conical V
Thread Style Screw
Volume (English) 0.027 dr.
Closure Material Phenolic
Closure Type Screw Cap (Open-top)
Height (Metric) 35 mm
Certifications/Compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt