missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Solid-Top Screw Cap, Clear

Product Code. 11506305 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Height (Metric):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduated:
No
Yes
Closure Size:
13-425
15-415
20-400
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11506305

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W986254NG

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE

Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe

Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Liner) PTFE/14B Rubber
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 13 mm
Material Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (Metric) 1 mL
For Use With (Application) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduated No
Style Conical V
Thread Style Screw
Volume (English) 0.3 dr.
Closure Material Phenolic
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 44 mm
Certifications/Compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Closure Size 13-425
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt