missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ White Polypropylene Screw Caps with Bonded PTFE Faced Silicone Liner for E-Z Ex-Traction™ Vials
Shop All DWK Life Sciences ProductsBeschreibung
- White polypropylene solid top screw cap designed for use with Wheaton E-Z Ex-Traction™ vials
- Bonded PTFE faced silicone liner provides excellent chemical resistance for volatile solvents, sensitive compounds, and corrosive chemicals
- Autoclavable for sterilization compatibility
- Available in multiple cap sizes to fit 2, 4, 8, 10, and 20 mL vials
- Available in multiple pack quantities to suit laboratory throughput needs
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 250 Cs. |
| No. per Pack | 250/Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| Neck Finish | 13-425 |
| For Use With (Equipment) | 2 and 4mL Vial |
| Closure Liner | PTFE/Silicone |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?