missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White/Blue Combined SMS Laminate Protective Coveralls
Description
- Breathable back panel to help improve air ventilation and reduce heat build-up.
- Knit cuffs provide a soft wrist closure for increased comfort compared to elastic closures.
- Elastic waist and ankles for convenience and freedom of movement.
- Two-way zipper with sealable storm flap for convenience and to help provide additional protection.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Color | Blue, White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Cuff Style | Knit |
| Neck Style | Hooded |
| Sterility | Non-sterile |
| Model | 4535W |
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?