missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ White General Purpose Gloves, Model B0610
Description
- Designed for optimum freedom of movement, the B0610 has a short wrist cuff.
- The uncoated, seamless nylon liner reduces irritation and allergy risks while maintaining dexterity and tactility.
Specifications
Specifications
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Glove |
| Size | 6 |
| Sterility | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?