missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Mixing/Grinding Mill Accessory, Ball Pestles, 9.52mm Dia.

Product Code. 11396119
Change view
Click to view available options
Item Description:
Quantity: 100/Pk.
Quantity: 25/Pk.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Product Code. Item Description unitSize
11396119 Quantity: 100/Pk. Pack of 100
11386119 Quantity: 25/Pk. Pack of 25
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11396119

Brand: Thermo Scientific Chemicals 042631.KN

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

For use with Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA42627KT)

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Item Description Quantity: 100/Pk.
Diameter (English) Outer 0.375 in.
Diameter (Metric) Outer 9.52mm
Product Type Ball Pestle
For Use With (Equipment) Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA42627KT)

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.