missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ 150mL Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Descripción
- 150mL flask lasts 30 minutes after a filling
- Compatible with Bruker™ X-band Cavity
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | Bruker X-band Cavity |
| For Use With (Application) | For studies at 77 K |
| Includes | Dewar Flask |
| Model | WG-853-B-Q |
| Volume (Metric) | 150 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?