missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Shop All Fisherbrand Products

Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Length (English):
37.0 in.
37.8 in.
38.6 in.
39.4 in.
40.2 in.
40.9 in.
41.7 in.
42.5 in.
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front button closure
- Straight cuffs
- White
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 3X-Large |
| Gender | Women's |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Buttons |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur