missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNI Swissgas ZA FID AIR 6.0

Product Code. 17852129 Shop All LNI Swissgas Products
Change view
Click to view available options
Voltage:
100/115/220/230 V
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Voltage Unit Size
17852129 100/115/220/230 V Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17852129 Supplier LNI Swissgas Supplier No. 6920.25.060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 €
    3738.48 € / Pack of 1
    Save 571.52 €
    13% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zero air generator for FID.

  • Zero air generator for FID 6.0 L/min.

Spezifikation

Voltage 100/115/220/230 V
Type Zero Air Gas Generator
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.