missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pore Size:
1 mm
1.25 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.50 mm
4.75 mm
5 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
8 mm
9 mm
9.50 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 1 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ISO 3310/2 |
| Material | Stainless Steel |
| Height (Metric) | 40mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 305 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering