missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Airclean™ Operator Protection Microscope Sash

Product Code. 16542972 Shop All Syngene Products
Change view
Click to view available options
Width (English):
32 in.
48 in.
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (English) Unit Size
16542972 48 in. Each
16522972 32 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16542972 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYN48OPASE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Operator Protection Enclosure fitted with AirSafe™ Automatic Safety Controller

  • Ductless microscope enclosures provide an ISO 5 work environment for sample preparation
  • Downflow microscope enclosure provides a clean environment with UV light for irradiation between processes
  • UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features
  • Each enclosure is designed to work with a wide range of microscopes
  • Access port provides easy access to the eye piece and viewing platform
  • Configuration does not provide operator protection

Spezifikation

Product Type Laminar Flow
Depth (Metric) 61 cm
Height (Metric) 106.68 cm
Width (English) 48 in.
Width (Metric) 121.92 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.