missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Sterilize items by incinerating organic materials using infrared heat. Cole-Parmer™ Bacti-Cinerator IV Infrared Sterilizer requires only 5-7 seconds for optimum sterilization at 1500°F.
- Uses infrared heat to incinerate organic material deep within the ceramic funnel
- Sterilizes platinum loops and needles safely and conveniently
- Prevents infectious spatter and cross contamination
- Sterilization takes only 5 to 7 seconds at optimum sterilizing temperature of 1500°F
- Unit can be used in anaerobic chambers
- This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Specifications
Specifications
| Product Type | Bacterial Incinerator/Infrared Sterilizer |
| Temperature (English) | 1500°F |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Sterilization Time | 5 to 7 sec. |
| Sterilization Method | Infrared heat |
| Voltage | 220 VAC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?