missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves
GREENER_CHOICE

Product Code. p-200006939 Shop All Molnlycke Products
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
160 pairs
200 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17895738

Brand: Mölnlycke™ 444855500

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.

  • Can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech Indicator™; Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications/Compliance (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color White
Disposable Single-use
Exterior Finish Smooth
Finger Thickness (English) 8.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 7.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Size 5.5
Sterility Sterile
Thickness (English) 6.3 mil (Cuff)
Thickness (Metric) 0.16 mm
Tensile Strength 29 MPa
Length (English) 11.8 in.
Length (Metric) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis