missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ BP1 GC Capillary Columns

Product Code. 10045400
Click to view available options
Length (Metric):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0.25 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10045400

Brand: Trajan™ 054047

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.

  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines

Spezifikation

Max. Temperature 340/360°C
Functionality/Interaction Type Van der Waals interaction
Diameter (Metric) Inner 0.22 mm
Stationary Phase 100% Dimethyl Polysiloxane
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Hydrocarbon Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Temperature Range -60°C to +340/360°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 25 m
Packing Material Forte™ BP1
Polarity Non polar
Coating Fused Silica
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt