missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCS Viscosity Standard, ASTM D 5293 and SAE Specification J311, Paragon Scientific™

Product Code. 16070010
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16070010

Brand: Paragon Scientific CL17

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified CCS viscosity standards are for the calibration and verification of analytical equipment used in Cold Cranking Simulator (CCS) testing to ASTM D5293 and SAE Specification J300.

  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 2 year shelf life

Specifications

Packaging Glass Amber Bottle
Certificate of Analysis Yes
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt