missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethanolamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products

Specifications
Especificaciones
| Packaging | Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantity | 500 mL |
| Chemical Name or Material | Diethanolamine |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?