missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- For three temperature values: 37°C, 52°C, and 70°C
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | IN110 Incubator |
| Description | Measuring point chamber center |
| Calibration Type | Certificate for 3 temperatures |
| Product Type | Standard Works Calibration Certificate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?