missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap

Product Code. 10398541 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
25 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10398541

Marque: Macherey-Nagel™ 723706.10

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Column Retention Gap
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
For Use With (Application) n-hexane and Diethyl Ether Analysis
Temperature Range 320°C
Length (Metric) 10 m
Quantity 1 Each
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis