missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
General Purpose Viscosity Standard, N14, Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
Spezifikation
Spezifikation
| Viscosity | 30.3mm2/sec. (cSt) at 20°C Kinematic Viscosity |
| Quantity | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N14
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Aspiration toxicity Category 1
- H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
- H332-Harmful if inhaled.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P331-Do NOT induce vomiting.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur