missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE

Product Code. 30274689 Shop All Halyard Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.)
38 x 38 cm (15 x 15 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
50 x 50 cm (20 x 20 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 300
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274689

missing translation for 'mfr': O&M 10740

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.

  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Meets NFPA Class 1
Color Blue
For Use With (Equipment) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Material SMS Fabric (H100)
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 101 x 101 cm (40 x 40 in.)
Length (English) 40 in.
Length (Metric) 101 cm
Width (English) 40 in.
Width (Metric) 101 cm
Product Type Sterilization Wrap
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt