missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 30274692 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Dimensions (L x W):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 300
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30274692

Marca: O&M 10830

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.

  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Meets NFPA Class 1
Color Blue
For Use With (Equipment) Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Material SMS Fabric (H300)
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 76 x 76 cm (30 x 30 in.)
Length (English) 30 in.
Length (Metric) 76 cm
Width (English) 30 in.
Width (Metric) 76 cm
Product Type Sterilization Wrap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato