missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Kimtech™ M3 Sterile Face Masks
Descrizione
Sterile masks feature non-irritating BiCoSof™ inner facing and bendable aluminum nosepiece. Available with earloops or soft ties.
- Gamma-sterilized to 10-6
- White with soft ties or earloops
- Outer layer of apertured polyethylene film to provide protection from contamination
- Polyester binding and polyester filter media provide bacteria filtration efficiency of 91.9% and particle filtration efficiency of 93.1%
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Face Mask |
| Color | White |
| Fastening Type | Earloops |
| Material | SMS |
| Size | Standard |
| Sterility | Sterile |
| Style | Pleated |
| Certifications/Compliance | ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Disposable | Single-use |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?