missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CleanSpace™ Technology Helmet Hook Strap Accessory

Product Code. 15960072 Shop All CleanSpace Technology Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
PAF-1014, PAF-1106
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
15960072 PAF-1014, PAF-1106 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15960072 Supplier CleanSpace™ Technology Supplier No. PAF0075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70 €
    45.00 € / Pack of 1
    Save 9.70 €
    17% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Helmet hook strap accessory is designed for use when wearing the respirator with a safety helmet.

  • Used with the revolutionary CleanSpace™ Respirator: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement

Spezifikation

Disposable Reusable
Product Type Helmet Hook Strap
For Use With (Application) Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Recycling Plants, Emergency Services, Mining, Agriculture, Processing Plants, Grinding
For Use With (Equipment) PAF-1014, PAF-1106
Model PAF-0075
Storage Requirements Store at -10°C to +55°C
Dimensions (L x W x H) 950 x 350 x 600 mm
Weight (Metric) 25 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.