missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iron Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
250mL
500mL
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Glass Bottle |
| Analyte or Component Names | Fe |
| Concentration | 1.00±0.2 g/L |
| Element | Fe |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantity | 250 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ICP Standard Solution Iron (Fe) 1000mg/l in HNO
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash hands, forearms andface thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contains : iron trinitrate, nitric acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering