missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Universal Tray for Platform Shakers
Beschreibung
- Fasten spring clamps, test tube racks, or holders for 1 microplate into pre-drilled holes
- Maximum capacity for flasks: up to 2 x 5000mL
- Maximum capacity for test tube racks: 5 pieces
- For fastening test tube racks on a universal tray, test tube rack and hinged foot are necessary
Spezifikation
Spezifikation
| Holds | Erlenmeyer Flasks, Test Tube Racks, Microplates |
| Product Type | Universal Tray |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W) | 760 x 600 mm |
| Length (Metric) | 760 mm |
| Width (Metric) | 600 mm |
| For Use With (Equipment) | VKS 75 |
| Includes | Drillings for Spring Clamps/Test Tube Racks |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?