missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety Mobile Wall-Cabinet for Masks
Description
- Wall-mounting
- Can be removed for transport
- Shock and impact-resistant
- Transparent door and 2 inserted shelves
- Holds 1 full face mask or 3 half masks, each with filter
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Mobile wall-cabinet for masks |
| Color | Green |
| Quantity | 1 Ea. |
| Dimensions (L x W x H) | 33 x 15 x 42 cm |
| Weight (Metric) | Approx. 1.6 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?