missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column

Product Code. 12402820 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.2 μm
0.25 μm
0.5 μm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12402820

Brand: Macherey-Nagel™ 725805.60

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Diameter (Metric) 0.4 mm
For Use With (Equipment) Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1 MS Accent
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 360°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 60 m
Quantity 1 Each
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt