missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column

Product Code. 10621302 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10621302

Brand: Macherey-Nagel™ 726056.10

Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diameter (Metric) 0.4 mm
Type High Performance GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 5
USP Type G27
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 340°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 10 m
Quantity 1 Each
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado