Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -24.0°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.8800g/mL |
| Boiling Point | 300.0°C |
| Flash Point | 218°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 2.5 L |
| Merck Index | 14, 7186 |
| Specific Gravity | 0.88 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Paraffin, liquid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.