missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN110, Straight

Product Code. 17538435 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
SN110 Sterilizer
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
17538435 SN110 Sterilizer Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17538435 Supplier Memmert™ Supplier No. SN110B29719
Estimated Shipment: 20-10-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.

  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight

Spezifikation

Diameter (Metric) Outside 60.3 mm
For Use With (Equipment) SN110 Sterilizer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.