missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ SmGM™- 2 Smooth Muscle Cell Growth Medium-2 SingleQuots™ Supplements and Growth Factors

Product Code. 11655500
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0.5 mL Insulin, hEGF and GA-1000
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11655500 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0.5 mL Insulin, hEGF and GA-1000 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11655500 missing translation for 'mfr' Lonza™ missing translation for 'supplierNo' CC4149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 €
    288.11 € / Pack of 1
    Save 57.89 €
    16% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Supplements and growth factors kit for use with smooth muscle cell basal medium.

  • Separately sold SingleQuot™ kit for supplementing basal medium.
  • Part of the full SmGM™-2 Smooth Muscle Cell Growth Medium BulletKit™ (catalog number CC-3182), which consists of basal medium and supplements packaged together.
  • Developed for maintenance and expansion of human smooth muscle cells from various tissue origins including cardiac, airway, prostate and more.
  • Also used to support the maintenance of intestinal cells.
  • Includes the following:
    • 1 x Lilac Cap Vial with Insulin 0.50 mL
    • 1 x Gray Cap Vial with hFGF-B 1.00 mL
    • 1 x Red Cap Vial with GA-1000 0.50 mL
    • 1 x Bottle FBS 25.00 mL
    • 1 x Green Cap Vial with hEGF 0.50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Cell Type Smooth Muscle Cells
Product Type Supplements and growth factors
Quantity 1 mL hFGF-B, 25 mL FBS, 0.5 mL Insulin, hEGF and GA-1000
Content And Storage Insulin, hFGF-B, GA-1000, FBS, hEGF
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.