missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm

Product Code. 11792996 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11792996

Brand: RETSCH 60.172.056000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifikationer

Quantity 1 Each
Pore Size 56 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2
For Use With (Application) For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 315 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.